曜日別特売

デニム低反発コンフォート

デニム低反発コンフォート - オクムラデニム低反発コンフォート - オクムラデニム低反発コンフォート - オクムラデニム低反発コンフォート - オクムラデニム低反発コンフォート - オクムラデニム低反発コンフォート - オクムラデニム低反発コンフォート - オクムラ

足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。

用途材質甲/ポリエステル・綿 ,中敷/ポリエステル・麻 , サイド/ポリエステル・綿 , 底/EVA樹脂ネイビー内容量1足(1足)
注意
※ネイビー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600635AAAA6112NVL約25~26.514027
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
65600626AAAA6111NVM約23~24.512025
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする