曜日別特売

ワッフルかかとリボンバブーシュ

ワッフルかかとリボンバブーシュ - オクムラワッフルかかとリボンバブーシュ - オクムラワッフルかかとリボンバブーシュ - オクムラワッフルかかとリボンバブーシュ - オクムラワッフルかかとリボンバブーシュ - オクムラワッフルかかとリボンバブーシュ - オクムラワッフルかかとリボンバブーシュ - オクムラ

かかとリボンで履きやすくかかとゴムで脱げにくく動きやすいルームシューズ

用途材質表/綿, 底/ポリエステルイエローサイズMサイズ(cm)約23~24.5標準質量(g/片足)45外寸(cm)26内容量1足(1足)
注意
※イエロー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600730BAAA2005YE
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする