曜日別特売

チェック低反発コンフォート

チェック低反発コンフォート - オクムラチェック低反発コンフォート - オクムラチェック低反発コンフォート - オクムラチェック低反発コンフォート - オクムラチェック低反発コンフォート - オクムラチェック低反発コンフォート - オクムラチェック低反発コンフォート - オクムラ

足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。

用途材質表/ポリエステル , 底/EVA樹脂レッドサイズMサイズ(cm)約23~24.5標準質量(g/片足)100外寸(cm)25内容量1足(1足)
注意
※レッド
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600651AAAA6903RE
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする