オクムラ
ルームサンダル フェイクレザー
中敷が足型の形をしていてフィット感があり、ジュート素材がリゾート気分にさせてくれるEVA底ルームサンダル。底が汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単。
用途
色
材質
甲:ポリウレタン、中板:食物繊維(ジュート)・ポリエステル・綿・その他、底:EVA樹脂
色
ブラウン
内容量
1足(1足)
注意
※ブラウン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600215
AAAM23003BR
M
約23~24
75
24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65600240
AAAM1000XBR
L
約24.5~26
85
26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください