曜日別特売

洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス

洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス - オクムラ洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス - オクムラ洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス - オクムラ洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス - オクムラ洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス - オクムラ洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス - オクムラ

足型に沿った形なので履きやすく、中敷きにムレや臭いを防ぐ特殊シートの入った洗えるルームシューズ。

用途材質ポリエステルブラウンサイズLサイズ(cm)約24.5~26.5標準質量(g/片足)65外寸(cm)29.5内容量1足(1足)
注意
※ブラウン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600608BLAA8905BR
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする