曜日別特売

洗えるフトフレニットボーダー

洗えるフトフレニットボーダー - オクムラ洗えるフトフレニットボーダー - オクムラ洗えるフトフレニットボーダー - オクムラ洗えるフトフレニットボーダー - オクムラ洗えるフトフレニットボーダー - オクムラ洗えるフトフレニットボーダー - オクムラ洗えるフトフレニットボーダー - オクムラ

洗濯機でも洗える!つま先にムレや臭いを防ぐ特殊シートの入ったスリッパ。

用途材質ポリエステルチャコールサイズLサイズ(cm)約25~26.5標準質量(g/片足)80外寸(cm)28内容量1足(1足)
注意
※チャコール
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600581AAAA1906CH
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする