ふきふきハリネズミスリッパ

ふきふきハリネズミスリッパ - オクムラふきふきハリネズミスリッパ - オクムラふきふきハリネズミスリッパ - オクムラふきふきハリネズミスリッパ - オクムラふきふきハリネズミスリッパ - オクムラ

かわいいハリネズミのプリントの入ったパステルカラーのビニールスリッパ

用途材質PVCオレンジサイズMサイズ(cm)約23~25.5標準質量(g/片足)95外寸(cm)26内容量1足(1足)
注意
※オレンジ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600809AAAM9003OR
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする