オクムラ
掴み拭きお掃除スリッパ
つま先の足指グリップを掴んでゴシゴシ拭けるお掃除できるスリッパ
用途
色
材質
表/ポリエステル・綿, 底/ ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
105
外寸(cm)
26.5
内容量
1足(1足)
注意
※ネイビー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600836
AAAH0000NV
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください