オクムラ
ドット低反発コンフォート
足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。
用途
色
材質
表/ポリエステル , 底/EVA樹脂
色
レッド
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
110
外寸(cm)
25
内容量
1足(1足)
注意
※レッド
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600669
AAAA6902RE
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください