オクムラ
掴み拭きお掃除スリッパ
つま先の足指グリップを掴んでゴシゴシ拭けるお掃除できるスリッパ
用途
色
材質
表/ポリエステル・綿, 底/ ポリエステル
色
グレー
サイズ
L
サイズ(cm)
約25~26.5
標準質量(g/片足)
120
外寸(cm)
29
内容量
1足(1足)
注意
※グレー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600845
AAAH0001GY
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください