オクムラ
使い捨てスリッパ8足セット
多目的シーンに使える使い捨てスリッパ8足セット。1足づつ個装しているので、清潔にお使い頂けます。
用途
色
材質
表/ポリエステル, 底/EVA樹脂
色
ホワイト
サイズ
フリー
サイズ(cm)
約23~26.5
標準質量(g/片足)
45
外寸(cm)
27.5
内容量
1セット(8足)
注意
※ホワイト
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600861
BADS23900P8 WH
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください