使い捨てスリッパ8足セット

使い捨てスリッパ8足セット - オクムラ使い捨てスリッパ8足セット - オクムラ使い捨てスリッパ8足セット - オクムラ使い捨てスリッパ8足セット - オクムラ使い捨てスリッパ8足セット - オクムラ使い捨てスリッパ8足セット - オクムラ使い捨てスリッパ8足セット - オクムラ

多目的シーンに使える使い捨てスリッパ8足セット。1足づつ個装しているので、清潔にお使い頂けます。

用途材質表/ポリエステル, 底/EVA樹脂ブラウンサイズフリーサイズ(cm)約23~26.5標準質量(g/片足)45外寸(cm)27.5内容量1セット(8足)
注意
※ブラウン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600870BADS23900P8 BR
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする