曜日別特売

長ナットポンチ付

長ナットポンチ付 - 共立電機

-

備考ポンチ付表面処理ユニクロメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598131長ナットポンチ付(UC)1/2×40401/2
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
65598140長ナットポンチ付(UC)3/8×30303/8
オープン
97
107(税込)
3日以内出荷
返品不可
65598149長ナットポンチ付(UC)3/8×40403/8
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
65598158長ナットポンチ付(UC)3/8×50503/8
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする