共立電機
コーナーブラケット
屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。
材質
ドブメッキ
サイズ
【角管】10×22、フック部、57(30Φ)
寸法
【直線部】約280
厚さ
1.2t、R(カーブ)、約90R
穴径
5Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593626
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください