曜日別特売

地工アンカー

地工アンカー - 共立電機

支線アンカーとして使用します。
3パーツで1セット。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
許容荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594387チコーアンカー1号(80型)1号約1
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594396チコーアンカー2号(80型)2号約2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594405チコーアンカー3号(80型)3号約3
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594421チコーアンカー4号(80型)4号約4
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594430チコーアンカー5号(80型)5号約5
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594439チコーアンカー6号(80型)6号約6
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
65594448チコーアンカー7号(80型)7号約7
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
65594457チコーアンカー8号(80型)8号軟弱地盤用約4
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする