共立電機
メッセンジャー
支線を張る時に使用します。
材質
鉄
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
素線径(mm)
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65595805
鉄 メッセンジャー 8sq
6.3(100mlあたり)
【7本】1.2
8sq
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595821
鉄 メッセンジャー 14sq
11(100mlあたり)
【7本】1.6
14sq
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595830
鉄 メッセンジャー 22sq
17.5(100mlあたり)
【7本】2
22sq
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595839
鉄 メッセンジャー 38sq
29(100mlあたり)
【7本】2.6
38sq
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595848
鉄 メッセンジャー 55sq
45(100mlあたり)
【7本】3.2
55sq
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください