CORD DOCKコード収納ホルダー

CORD DOCKコード収納ホルダー - ミッドウェストCORD DOCKコード収納ホルダー - ミッドウェストCORD DOCKコード収納ホルダー - ミッドウェストCORD DOCKコード収納ホルダー - ミッドウェストCORD DOCKコード収納ホルダー - ミッドウェストCORD DOCKコード収納ホルダー - ミッドウェストCORD DOCKコード収納ホルダー - ミッドウェストCORD DOCKコード収納ホルダー - ミッドウェスト

コードに取り付けたままで、コードが絡まることなく、コードフレームを探す手間がありません。アームを広げて、簡単に延長コードを巻き取ります。アームにはコードのプラグを固定するためのノッチがあり、巻きがしっかりと固定されます。12-16ゲージ、最大50フィートのコードに対応可能です。リリースタブを押すことで、アームがフレームから垂直に広がり、巻き取ったコードを簡単に解放できます。耐久性抜群です。紫外線テスト済みで、商業用グレードの樹脂を使用しているため、過酷な環境でも問題なく使用できます。アームは必要に応じて出し入れでき、余分なスペースを取らないコンパクト設計です。

用途コード整理に最適質量(g)182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590571CORD DOCK
2,450
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする