ROVY VON A5 コンパクトライト WHITE/RED WHITE/UV
ROVY VON A5は、わずか17.6gの軽量コンパクトなボディに、650ルーメンのLEDフラッシュライトやランタンライト、グリーン蓄光(GITD)を備えているコンパクトライトです。 赤点滅が行えるRedライトを備えたタイプです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
仕様本体の蓄光:緑
付属品ユーザマニュアル、キーリング、USB-Cスペアカバー、マグネットクリップ、底部脱着マグネット、日本代理店保証書
寸法(mm)60.5×15.6
質量(g)17.6
タイプWHITE/RED
バッテリーリチウムポリマー
色温度6500K
防塵防水性能IPX6
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)330
光束(Lm)最大:650
USBポートUSB Type-C
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |