曜日別特売

MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON

MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON - efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON - efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON - efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON - efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON - efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON - efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON - efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON - efim

5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を4段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。

用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップBLACK SKELETON質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン)防塵防水性能IP44モードフラッシュライトモード/ランタンモード明るさ4段階内容量1個
注意
※高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避け下さい。商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585120TR023-5WS-4037
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする