5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)

5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン) - efim5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン) - efim

5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。

用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。付属品USBケーブル、ユーザーマニュアルブラック質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5内容量1個
注意
※高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避け下さい。ライト本体は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585086TR8-5WS-4436
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする