曜日別特売

MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO

MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO - efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO - efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO - efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO - efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO - efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO - efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO - efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO - efim

MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。

用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン素材アルミニウム(アルマイト加工)照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)内容量1個
注意
※高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避け下さい。リモコン操作には対応しておりません。商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585059TR8-5WS-4467BLACK
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65585068TR8-5WS-4468OLIVE
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65585077TR8-5WS-4469GRAY TOPO
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする