曜日別特売

MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY

MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY - efimMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY - efimMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY - efimMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY - efimMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY - efimMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY - efimMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY - efimMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY - efim

MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライトは、リモコン(別売り)対応に加え、新しい機能がプラスされアップグレードされたミニマライトです。上下のライト部分が同時点灯するので、ハンギングで使用した際に卓上に影を作りません。また、片手で操作できるダイヤル式の無段階調候システムを採用しております。

用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。寸法(mm)45×45×115質量(g)145バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン(内臓)明るさ(Lm)最大約300内容量1個
注意
※高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避け下さい。リモコンは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585025TR8-5WS-4030ブラック
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65585041TR8-5WS-4031オリーブ
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65585050TR8-5WS-4032グレー
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする