曜日別特売

AP耐圧P式ケーブルグランド

AP耐圧P式ケーブルグランド - セイワ工業AP耐圧P式ケーブルグランド - セイワ工業

接続チューブとボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。

材質黄銅製内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65586915EPCGF-16 (黄銅製)24065G1/23716
5,720
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586931EPCGF-22 (黄銅製)31570G3/44116
7,310
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586940EPCGF-28 (黄銅製)49075G15020
10,270
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586949EPCGF-36 (黄銅製)68085G1-1/45821
18,830
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586958EPCGF-42 (黄銅製)88088G1-1/26726
35,870
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586967EPCGF-54 (黄銅製)122095G27926
69,290
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする