セイワ工業
AP耐圧P式ケーブルグランド
接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
材質
黄銅製
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65586861
EPCG-16 (黄銅製)
250
65
G1/2
37
16
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586870
EPCG-22 (黄銅製)
325
70
G3/4
41
16
¥
7,310
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586879
EPCG-28 (黄銅製)
502
75
G1
50
20
¥
10,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586888
EPCG-36 (黄銅製)
720
85
G1-1/4
58
21
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586897
EPCG-42 (黄銅製)
930
88
G1-1/2
67
26
¥
32,020
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586906
EPCG-54 (黄銅製)
1270
95
G2
79
26
¥
55,960
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください