APケーブルグランド

APケーブルグランド - セイワ工業APケーブルグランド - セイワ工業

保護等級はIP66です。

材質亜鉛合金内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585339A2Z-205523CTG162613
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585348A2Z-259024CTG223415
710
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585357A2Z-3214530CTG284116
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585366A2Z-4025535CTG365117
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする