セイワ工業
AP閉止キャップ
管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65586495
CC-16
30
16
CTG16
16
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586511
CC-22
35
19
CTG22
32
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586520
CC-28
50
17
CTG28
38
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586529
CC-36
85
20
CTG36
47
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586538
CC-42
110
21
CTG42
54
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586547
CC-54
160
24
CTG54
65.5
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586556
CC-70
250
27
CTG70
83.5
¥
3,130
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586565
CC-82
350
28
CTG82
96
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください