AP黄銅製パイプコネクタ

AP黄銅製パイプコネクタ - セイワ工業AP黄銅製パイプコネクタ - セイワ工業

接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ

材質黄銅内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589679UB-1612432CTG163517
4,030
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589688UB-2215533CTG224118
4,610
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589697UB-2819534CTG285019
5,610
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589706UB-3629040CTG365824
8,080
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589715UB-4234043CTG426825
9,970
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589731UB-5451053CTG548022
15,740
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする