セイワ工業
APアダプタ
ネジの変換にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65585585
AD-104×92
11
【オス】CTG104、【メス】CTG92
130
30
¥
10,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585601
AD-22×16
6
【オス】CTG22、【メス】CTG16
33
15
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585610
AD-28×22
6
【オス】CTG28、【メス】CTG22
40
15
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585619
AD-36×28
8
【オス】CTG36、【メス】CTG28
51
18
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585628
AD-42×36
6
【オス】CTG42、【メス】CTG36
54
18
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585637
AD-54×42
8
【オス】CTG54、【メス】CTG42
70
20
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585646
AD-70×54
10
【オス】CTG70、【メス】CTG54
86
26
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585655
AD-82×70
11
【オス】CTG82、【メス】CTG70
103
29
¥
6,270
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585671
AD-92×82
11
【オス】CTG92、【メス】CTG82
112
30
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください