セイワ工業
APコネクタネジナシパイプ用
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
全17種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
90
120
125
140
150
190
215
295
310
380
410
580
830
1200
1825
1950
寸法L(mm)
選択してください
28
32
33
36
39
40
42
47
48
49
54
55
60
63
67
75
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588428
NUG-16
90
28
35
【チューブ】16、【電線管】G16
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588455
NUG-22
120
32
40
【チューブ】22、【電線管】50
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588489
NUG-28
150
33
47
【チューブ】28、【電線管】G28
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588516
NUG-36
215
40
57
【チューブ】36、【電線管】G36
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588550
NUG-42
295
42
66
【チューブ】42、【電線管】G42
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588577
NUG-54
410
48
79
【チューブ】54、【電線管】G54
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588611
NUG-70
830
63
96
【チューブ】70、【電線管】G70
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588866
NUGJ-104
1950
75
142
【チューブ】104、【電線管】G104
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588875
NUGJ-16
140
36
37
【チューブ】16、【電線管】G16
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588891
NUGJ-22
125
36
42
【チューブ】22、【電線管】G22
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588900
NUGJ-28
190
39
50
【チューブ】28、【電線管】G28
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588909
NUGJ-36
310
47
59
【チューブ】36、【電線管】G36
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588918
NUGJ-42
380
49
66
【チューブ】42、【電線管】G42
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588927
NUGJ-54
580
55
79
【チューブ】54、【電線管】G54
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588936
NUGJ-70
830
54
97
【チューブ】70、【電線管】G70
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588945
NUGJ-82
1200
60
116
【チューブ】82、【電線管】G82
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588961
NUGJ-92
1825
67
131
【チューブ】92、【電線管】G92
¥
16,330
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください