APコネクタ樹脂製

APコネクタ樹脂製 - セイワ工業APコネクタ樹脂製 - セイワ工業

耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
錆無し、非磁性体、自己消火性
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質ポリカーボネート樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65586459C-04CTC1920263411
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586468C-19CTC1928363614
330
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586477C-25CTC2540394214
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586486C-31CTC3155405115
580
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする