曜日別特売

APネジ無パイプコネクタ防水

APネジ無パイプコネクタ防水 - セイワ工業APネジ無パイプコネクタ防水 - セイワ工業

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。

その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588769NUGGW-10423003714252【チューブ】104
22,770
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588778NUGGW-16145373733【チューブ】16
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588787NUGGW-22135354227【チューブ】22
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588796NUGGW-28205405030【チューブ】28
1,960
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588805NUGGW-36345475933【チューブ】36
2,590
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588821NUGGW-42435516633【チューブ】42
3,190
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588830NUGGW-54665487941【チューブ】54
4,680
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588839NUGGW-70960569747【チューブ】70
8,050
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588848NUGGW-8212606011648【チューブ】82
11,330
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588857NUGGW-9221507113153【チューブ】92
22,240
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする