セイワ工業
APボックスコネクタ SUS
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65585978
AS-16
85
21
CTG16
34
13
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585987
AS-22
120
24
CTG22
41
13
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585996
AS-28
160
21
CTG28
48
15
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586005
AS-36
200
24
CTG36
57
15
¥
7,230
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586021
AS-42
295
27
CTG42
66
18
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586030
AS-54
430
30
CTG54
80
18
¥
10,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください