セイワ工業
APコネクタネジナシ(防水)
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588970
NUGW-16
亜鉛合金
120
28
35
37
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588979
NUGW-22
亜鉛合金
150
31
40
38
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588988
NUGW-28
亜鉛合金
195
31
47
38
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588997
NUGW-36
亜鉛合金
290
36
57
40
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589006
NUGW-42
亜鉛合金
400
42
66
43
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589015
NUGW-54
亜鉛合金
560
45
79
45
¥
3,790
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589031
NUGW-70
亜鉛合金
960
60
96
43
¥
6,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589040
NUGWJ-104
亜鉛合金ダイカスト
145
76
142
52
¥
19,060
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589049
NUGWJ-16
亜鉛合金ダイカスト
135
37
37
33
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589058
NUGWJ-22
亜鉛合金ダイカスト
205
35
42
27
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589067
NUGWJ-28
亜鉛合金ダイカスト
345
40
50
30
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589076
NUGWJ-36
亜鉛合金ダイカスト
435
47
59
33
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589085
NUGWJ-42
亜鉛合金ダイカスト
665
51
66
33
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589101
NUGWJ-54
亜鉛合金ダイカスト
960
48
79
41
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589110
NUGWJ-70
亜鉛合金ダイカスト
1260
56
97
47
¥
6,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589119
NUGWJ-82
亜鉛合金ダイカスト
2150
60
116
48
¥
9,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589128
NUGWJ-92
亜鉛合金ダイカスト
2300
71
131
53
¥
18,840
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください