セイワ工業
APパイプコネクタ
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65586276
ASU-104
CTG104
亜鉛合金
1800
55
142
¥
11,520
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586285
ASU-16
CTG16
亜鉛合金
60
21
35
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586301
ASU-22
CTG22
亜鉛合金
85
20
40
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586310
ASU-28
CTG28
亜鉛合金
110
21
47
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586319
ASU-36
CTG36
亜鉛合金
200
26
57
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586328
ASU-42
CTG42
亜鉛合金
265
27
65
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586337
ASU-54
CTG54
亜鉛合金
360
26
79
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586346
ASU-70
CTG70
亜鉛合金
600
39
96
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586355
ASU-82
CTG82
亜鉛合金
900
38
115
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586371
ASU-92
CTG92
亜鉛合金
1580
51
131
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589618
U-16
CTG16
亜鉛合金
75
30
35
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589627
U-22
CTG22
亜鉛合金
110
32
40
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589636
U-28
CTG28
亜鉛合金
140
33
47
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589645
U-36
CTG36
亜鉛合金
210
40
57
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589661
U-42
CTG42
亜鉛合金
290
45
66
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589670
U-54
CTG54
亜鉛合金
460
50
79
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589740
UC-19
CTC19
亜鉛合金
100
35
37
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589749
UC-25
CTC25
亜鉛合金
125
35
41
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589758
UC-31
CTC31
亜鉛合金
210
37
50
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589767
UC-39
CTC39
亜鉛合金
320
45
59
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589776
UC-51
CTC51
亜鉛合金
350
48
66
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589785
UC-63
CTC63
亜鉛合金
510
56
78
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589801
UC-75
CTC75
亜鉛合金
620
58
96
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589810
UJ-104
CTG104
亜鉛合金ダイカスト
1915
73
142
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589819
UJ-16
CTG16
亜鉛合金ダイカスト
88
34
37
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589828
UJ-22
CTG22
亜鉛合金ダイカスト
125
36
42
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589837
UJ-28
CTG28
亜鉛合金ダイカスト
200
41
50
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589846
UJ-36
CTG36
亜鉛合金ダイカスト
290
46
59
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589855
UJ-42
CTG42
亜鉛合金ダイカスト
315
50
66
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589871
UJ-54
CTG54
亜鉛合金ダイカスト
530
55
79
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589880
UJ-70
CTG70
亜鉛合金ダイカスト
680
58
97
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589889
UJ-82
CTG82
亜鉛合金ダイカスト
1025
63
116
¥
8,930
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589898
UJ-92
CTG92
亜鉛合金ダイカスト
1765
73
131
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください