セイワ工業
APパイプコネクタ SUS
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65589907
US-16
90
20
CTG16
34
13
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589916
US-22
120
22
CTG22
41
13
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589925
US-28
160
21
CTG28
48
15
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589941
US-36
220
24
CTG36
57
15
¥
7,230
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589950
US-42
300
27
CTG42
66
17
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589959
US-54
430
28
CTG54
80
17
¥
10,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください