セイワ工業
APコネクタ樹脂製
耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
錆無し、非磁性体、自己消火性
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
ポリカーボネート樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65586380
B-03
20
20
CTG16
27
12
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586389
B-04
23
25
CTG16
34
14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586398
B-16
30
34
CTG16
36
14
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586407
B-22
45
37
CTG22
42
15
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586416
B-28
65
40
CTG28
51
15
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586425
B-36
105
53
CTG36
62
17
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586441
B-42
140
60
CTG42
69
17
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586450
B-54
185
68
CTG54
83
18
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください