曜日別特売

APパイプコネクタ

APパイプコネクタ - セイワ工業APパイプコネクタ - セイワ工業

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65586730DC-CC-16CTG1655193315
300
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586739DC-CC-22CTG2270193817
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586748DC-CC-28CTG2895204519
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586757DC-CC-36CTG36165225618
880
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586766DC-CC-42CTG42230256520
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586775DC-CC-54CTG54360287822
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする