AP閉止プラグ

AP閉止プラグ - セイワ工業AP閉止プラグ - セイワ工業

ハブを塞ぐ時等にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65586581CP-16CTG16252024.511
280
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586590CP-22CTG22302029.513
340
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586599CP-28CTG2845233615
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586608CP-36CTG3680234715
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586617CP-42CTG42100265115
940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586626CP-54CTG54150286318
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586635CP-70CTG70230308019
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586651CP-82CTG82340339421
4,680
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする