セイワ工業
AP超高熱用ボックスコネクタ
接続チューブとボックスの接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65586985
HBA-22
105
38
CTG22
42
14
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587001
HBA-28
175
36
CTG28
50
18
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587010
HBA-36
255
42
CTG36
59
18
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587019
HBA-42
330
48
CTG42
66
20
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587028
HBA-54
470
53
CTG54
78
22
¥
5,220
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587037
HBA-70
670
61
CTG70
96
22
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください