セイワ工業
AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
止ねじ
SUS六角小ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588349
NUCW-19
130
29
33
36
【チューブ】16、【電線管】E/C19
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588358
NUCW-25
145
33
40
32
【チューブ】22、【電線管】E/C25
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588367
NUCW-31
190
33
47
34
【チューブ】28、【電線管】E/C31
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588376
NUCW-39
290
40
58
36
【チューブ】36、【電線管】E/C39
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588385
NUCW-51
400
43
69
36
【チューブ】42、【電線管】E/C51
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588401
NUCW-63
570
49
82
40
【チューブ】54、【電線管】E/C63
¥
3,790
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588410
NUCW-75
800
56
96
41
【チューブ】70、【電線管】E/C75
¥
6,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください