セイワ工業
AP超高熱用ボックスコネクタ
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
90
寸法L(mm)
36
ねじ
CTG16
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
14
接続
【チューブ】16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65586976
HBA-16
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください