曜日別特売

APコネクタネジナシパイプ用

APコネクタネジナシパイプ用 - セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用 - セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用 - セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用 - セイワ工業

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
止めビス:鉄トルクビス

材質亜鉛合金内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65586206ASNU-1962203315【チューブ】16、【電線管】E19/C19
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586215ASNU-2574203817【チューブ】22、【電線管】E25/C25
630
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586231ASNU-3198204519【チューブ】28、【電線管】E31/C31
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586240ASNU-39195255617【チューブ】36、【電線管】E39/C39
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586249ASNU-51200276520【チューブ】42、【電線管】E51/C51
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586258ASNU-63315297821【チューブ】54、【電線管】E63/C63
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586267ASNU-75550359626【チューブ】70、【電線管】E75/C75
4,010
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588139NU-1980323515【チューブ】16、【電線管】E19/C19
560
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする