APネジ無しパイプコネクタ

APネジ無しパイプコネクタ - セイワ工業APネジ無しパイプコネクタ - セイワ工業APネジ無しパイプコネクタ - セイワ工業APネジ無しパイプコネクタ - セイワ工業

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588446NUG-16S203315【チューブ】16、【電線管】42
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588480NUG-22S203817【チューブ】22、【電線管】G22
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588507NUG-28S204519【チューブ】22、【電線管】G28
740
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588541NUG-36S255617【チューブ】36、【電線管】G36
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588568NUG-42S276520【チューブ】42、【電線管】G42
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588595NUG-54S297821【チューブ】54、【電線管】G54
2,110
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588629NUG-70S389626【チューブ】70、【電線管】G70
4,170
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588647NUG-82S4111534【チューブ】82、【電線管】G82
6,930
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589530SGF-16193315【チューブ】16、【電線管】G16
370
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589539SGF-22193817【チューブ】22、【電線管】G22
460
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589548SGF-28204519【チューブ】28、【電線管】G28
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589557SGF-36225618【チューブ】36、【電線管】G36
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589566SGF-42256520【チューブ】42、【電線管】G42
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589575SGF-54287822【チューブ】54、【電線管】G54
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする