セイワ工業
APコネクタネジナシパイプ用
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
止めビス:鉄トルクビス
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588148
NU-25
100
33
40
17
【チューブ】22、【電線管】E25/C25
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588157
NU-31
130
33
47
19
【チューブ】28、【電線管】E31/C31
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588166
NU-39
230
40
57
18
【チューブ】36、【電線管】E39/C39
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588175
NU-51
260
43
66
20
【チューブ】42、【電線管】E51/C51
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588191
NU-63
400
50
79
22
【チューブ】54、【電線管】E63/C63
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588200
NU-75
600
60
96
26
【チューブ】70、【電線管】E75/C75
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください