曜日別特売

APボックスコネクタ

APボックスコネクタ - セイワ工業APボックスコネクタ - セイワ工業APボックスコネクタ - セイワ工業APボックスコネクタ - セイワ工業APボックスコネクタ - セイワ工業APボックスコネクタ - セイワ工業APボックスコネクタ - セイワ工業APボックスコネクタ - セイワ工業

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585305A-16亜鉛合金32CTG163514
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585321A-22亜鉛合金34CTG224014
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585330A-28亜鉛合金34CTG284716
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585375A-36亜鉛合金40CTG365716
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585391A-42亜鉛合金45CTG426618
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585400A-54亜鉛合金53CTG547918
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585409A-70亜鉛合金60CTG709622
4,810
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585497AC-03亜鉛合金28CTC192712
410
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585506AC-04亜鉛合金33CTC193313
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585515AC-19亜鉛合金32CTC193513
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585531AC-25亜鉛合金43CTC254012
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585540AC-31亜鉛合金33CTC314716
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585549AC-39亜鉛合金38CTC395716
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585558AC-51亜鉛合金42CTC516618
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585567AC-63亜鉛合金48CTC637920
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585576AC-75亜鉛合金60CTC759622
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585680AJ-03亜鉛合金ダイカスト26CTG162712
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585689AJ-04亜鉛合金ダイカスト33CTG163313
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585698AJ-104亜鉛合金ダイカスト80CTG10414231
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585707AJ-16亜鉛合金ダイカスト38CTG163714
570
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585716AJ-22亜鉛合金ダイカスト38CTG224214
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585725AJ-28亜鉛合金ダイカスト38CTG285018
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585741AJ-36亜鉛合金ダイカスト45CTG365918
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585750AJ-42亜鉛合金ダイカスト50CTG426620
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585759AJ-54亜鉛合金ダイカスト52CTG547924
3,290
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585768AJ-70亜鉛合金ダイカスト58CTG709722
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585777AJ-82亜鉛合金ダイカスト64CTG8211624
8,930
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585786AJ-92亜鉛合金ダイカスト72CTG9213131
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586039ASB-104亜鉛合金55CTG10414230
11,520
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586048ASB-16亜鉛合金20CTG163514
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586057ASB-22亜鉛合金20CTG224014
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586066ASB-28亜鉛合金20CTG284716
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586075ASB-36亜鉛合金26CTG365716
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586091ASB-42亜鉛合金28CTG426618
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586100ASB-54亜鉛合金34CTG547918
1,990
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586109ASB-70亜鉛合金35CTG709624
4,030
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586118ASB-82亜鉛合金43CTG8211523
5,890
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586127ASB-92亜鉛合金51CTG9213130
13,480
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586136ASC-19亜鉛合金19CTC193312
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586145ASC-25亜鉛合金20CTC253812
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586161ASC-31亜鉛合金21CTC314516
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586170ASC-39亜鉛合金23CTC395616
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586179ASC-51亜鉛合金27CTC516517
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586188ASC-63亜鉛合金26CTC637819
1,990
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586197ASC-75亜鉛合金36CTC759622
4,030
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586660DC-C-16亜鉛合金ダイカスト19CTG163312
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586669DC-C-22亜鉛合金ダイカスト19CTG223813
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586678DC-C-28亜鉛合金ダイカスト19CTG284515
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586687DC-C-36亜鉛合金ダイカスト22CTG365416
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586696DC-C-42亜鉛合金ダイカスト22CTG426218
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする