セイワ工業
APコネクタ 90° SUS
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65585917
ALS-16
140
56
CTG16
34
14
¥
6,120
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585926
ALS-22
150
59
CTG22
41
14
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585935
ALS-28
220
66
CTG28
48
16
¥
7,810
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585951
ALS-36
310
77
CTG36
57
16
¥
11,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585960
ALS-42
620
86
CTG42
66
17
¥
13,930
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585969
ALS-54
900
103
CTG54
80
17
¥
17,020
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください