AP黄銅製パイプコネクタ

AP黄銅製パイプコネクタ - セイワ工業AP黄銅製パイプコネクタ - セイワ工業

接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト止ねじ鋼製丸十字ビス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589591SUB-1685233519【チューブ】16、【電線管】CTG16
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589600SUB-22125264122【チューブ】22、【電線管】CTG22
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589609SUB-28215314925【チューブ】28、【電線管】CTG28
2,960
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする