曜日別特売

APコネクタ 45°

APコネクタ 45° - セイワ工業APコネクタ 45° - セイワ工業

接続チューブとボックスの接続用45°コネクタです。

材質亜鉛合金内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585856ALQ-16CTG16125463714
730
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585865ALQ-22CTG22150514215
940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585881ALQ-28CTG28200624716
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585890ALQ-36CTG36245705516
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585899ALQ-42CTG42380806518
2,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585908ALQ-54CTG54550937818
3,360
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする