曜日別特売

AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ

AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ - セイワ工業AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ - セイワ工業AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ - セイワ工業AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ - セイワ工業

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ内容量1個
全14種類を絞り込む
質量(g)
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588209NUC-1980303515【チューブ】16、【電線管】E/C19
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588218NUC-19S60193315【チューブ】16、【電線管】E/C19
420
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588227NUC-25100314017【チューブ】22、【電線管】E/C25
660
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588236NUC-25S70213817【チューブ】22、【電線管】E/C25
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588245NUC-31135334719【チューブ】28、【電線管】E/C31
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588261NUC-31S100214519【チューブ】28、【電線管】E/C31
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588270NUC-39225365919【チューブ】36、【電線管】E/C39
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588279NUC-39S190255619【チューブ】36、【電線管】E/C39
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588288NUC-51260426620【チューブ】42、【電線管】E/C51
1,970
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588297NUC-51S200276520【チューブ】42、【電線管】E/C51
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588306NUC-63410467922【チューブ】54、【電線管】E/C63
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588315NUC-63S320297822【チューブ】54、【電線管】E/C63
2,110
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588331NUC-75670589727【チューブ】70、【電線管】E/C75
4,970
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
65588340NUC-75S600389727【チューブ】70、【電線管】E/C75
4,170
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする