セイワ工業
APコネクタ樹脂製90°
耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
錆無し、非磁性体、自己消火性
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質
ポリカーボネート樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587369
L-04
30
50
CTG16
34
12
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587378
L-16
35
62
CTG16
36
12
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587387
L-22
55
75
CTG22
42
13
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587396
L-28
85
87
CTG28
51
14
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください